Beli obeng pendek di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Encore Tools Screwdriver Reversible Short (Obeng)atribut:
- Handle Color: Green/Black
- Bit Type: Philips/Slotted (+/-)
- TONE Stubby Screwdriver 2 Way Set (Obeng Pendek)Deskripsi:A replacement screwdriver with a flat-head and Phillips screwdriver on each end. The total length is 90mm and is short, making it optimum when working in narrow area.atribut:
- Total Length: 90mm
- Blade Edge: (-)0.8x6.0⇔(+)No.2
- INGCO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)Deskripsi:INGCO 2-Way Stubby Screwdriver (PH2+SL6) // Obeng Cebol 2-Arahatribut:
- Material: CR-V
- Pro-Auto Set Kunci Sok Obeng Mini Reverseatribut:
- Set Contents: Mini reverse gear ratchet, Magnet bit holder, Spline socket 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, Socket adapter 6.35mm, Screwdriver bit(+)No.1, 2, (-)4, 5.5, 6.5, Hex 3, 4, 5, 6, Special (with hole) T10, 15, 20, 25, 30, Short bit(+)No.2, (-)5.5
- Number of Items in Set: 25
- Purpose of Use: To work in a narrow place.
- JETECH TOOL Bent TweezerDeskripsi:Jetech Electronic Toolsatribut:
- Dimension A (mm): 9
- Dimension L (mm): 112
- WERA Stubby Screwdriver (Obeng Pendek)atribut:
- Total Length: 79mm
- Shaft Length: 25mm
- Blade Edge: (+)No.3
- monotaro Screwdriver Set (Obeng)atribut:
- Blade Edge With Magnet: Yes
- Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
- Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
- Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
- Axis Material: Chrome Molybdenum
- Handle Material: Thermoplastic Elastomer
- TEKIRO Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek)Deskripsi:Tekiro Obeng Stubby Rachet Set 7 In 1 memiliki material vanadium Chrome Steel dengan Bi-material PP & TPR pada bagian handle. Bentuk yang ergonomis sangat cocok untuk pekerjaan di ruang yang sempit. Mata obeng dapat diganti dengan cepat dan terdapat tempat penyimpanan di bagian handle.Fungsi : Mata obeng dapat dimasukan kedalam Handle.Material : Chrome VanadiumDimensi : 105mm 92mm 6mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 32
- Dimension 4 (mm): 14
- Material: Vanadium Chrome Steel
- Size (mm): (+) PH2x60, (-) 6x60
- Dimension 1 (mm): 105
- Dimension 2 (mm): 64
- TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Min - Kuning [5x75 mm] merupakan obeng min berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumahHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 75mm 22mmatribut:
- Dimension 5 (mm): 31
- Kennedy Stubby Screwdriver Slotted Scrwedriver Pro-Torq (Obeng Pendek)atribut:
- Tip Size: 6.5mm
- Taffware Charger Aki Mobil Lead Acid Smart Battery ChargerDeskripsi:Charger aki ini memiliki daya 12/24 V 200 AH dan dilengkapi dengan layar LCD yang berguna untuk menampilkan informasi voltase. Charger ini dapat digunakan untuk mengisi aki pada mobil, motor, truck, kapal dan kendaraan lainnyaatribut:
- Dimensions (cm): 14.5x18x7
- Frequency (Hz): 50 - 60
- Power (W): 160
- Current (A): 10 peak untuk 12 V, 8 peak untuk 24 V
- Output Voltage: 12/24 V
- Capacity (Ah): 6 - 200
- Input Voltage (V): 110 - 230
- Material: Metal
- TRUSCO Stubby Screwdriver Resin Handle (Obeng Pendek)Deskripsi:-Fits easily in the hand so it is less slippery.-A stubby type convenient for screw tightening in a limited space.
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG 6 PCScontent : 6 pcs Insulation precision Screwdriver (+) # 1x25 mm, (+) # 0x25 mm(+) # 00x25 mm (-) 1.4x25 mm, (-) 1.8x25 mm(-) 2.4x25 mmTekiro Obeng set 6 Pcs memiliki rabber handle dan box tempatFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : (+)#1x25mm (+)#0x25mm (+)#00x25mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga obeng pendek Terbaru March 2026
| ALDO Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek) | Rp20.900 |
| Encore Tools Screwdriver Reversible Short (Obeng) | Rp6.900 |
| TONE Stubby Screwdriver 2 Way Set (Obeng Pendek) | Rp88.900 |
| INGCO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik) | Rp17.900 |
| KRISBOW Stubby Screwdriver Slotted (Obeng Pendek) | Rp18.900 |
| Daytona Phillips Stubby Screwdriver | Rp47.900 |
| Pro-Auto Set Kunci Sok Obeng Mini Reverse | Rp999.900 |
| Kenmaster Stubby Screwdriver (Obeng Pendek) | Rp7.900 |
| JETECH TOOL Bent Tweezer | Rp60.900 |
| WERA Stubby Screwdriver (Obeng Pendek) | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/gdP107097589-1.jpg)
/fgP110437556-1.jpg)
/a7P102337367-2.jpg)
/njP105717847-1.jpg)
/82P103638290-3.jpg)


/neP102278842-2.jpg)

/abP102288371-2.jpg)
/41P101000145-5.jpg)
/25P102793077-2.jpg)
/hcP103684624-2.jpg)
/nnP102267851-11.jpg)
/P102054871-3.jpg)
/qeP101005950-4.jpg)

/P102712753-2.jpg)
/qiP101003954-2.jpg)